Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mobiel whiteboard
Met zijn gladde en magnetische oppervlak is dit mobiele magnetische whiteboard de ideale oplossing voor het ordenen van aantekeningen en documenten op verschillende locaties, zoals in de werkplaats en op kantoor
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Glad en magnetisch oppervlak
- Aantekeningen kunnen op het bord worden geschreven en worden weggeveegd
- Met magneten en magnetische documenthouders voor langdurige bevestiging van documenten en informatie
Oppervlaktemateriaal: Gelakte oppervlakken zijn geschikt voor het kort weergeven van aantekeningen (met kunststof coating)
Flexibiliteit
- Het bord is aan beide zijden bruikbaar
- Draagbaar voor mobiel gebruik, borden kunnen worden vastgezet of in elke positie worden gedraaid. Vergrendelbare dubbele zwenkwielen
Reiniging: Afvegen met droge doek, regelmatig reinigen met speciaal Würth-reinigingsmiddel
Kwaliteitsproduct: Made in Germany
Regelmatig reinigen met een Würth-reinigingsmiddel wordt aanbevolen voor langdurig en optimaal gebruik. Gebruik alleen whiteboardmarkers die met een droge doek kunnen worden weggeveegd; gebruik geen permanent markers.
Voor het kort weergeven van aantekeningen of brainstormsessies over zakelijke onderwerpen, alsmede voor de weergave van informatie en belangrijke documenten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!