Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werktafel PRO
Zware, universele werkbank bijvoorbeeld voor montagewerkzaamheden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen
- Werkhoogte: 840 mm
- Voet met poedercoating, lichtgrijs RAL 7035
De voordelen van de PRO serie:
- Basis: 45 x 45 mm stalen buis met kunststof geleiders en nivelleerinrichting
- Hoog totaal draagvermogen: 800 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
Werkbanken en werktafels van de Pro serie worden voorgemonteerd geleverd. Aangepaste varianten moeten door de klant worden gemonteerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!