Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Werkplatform

COMFORTABEL WERKEN OP HOOGTE MET EEN WERKPLATFORM

Voor alle werkzaamheden boven hoofdhoogte is een ladder of steiger vereist. Klassieke universele ladders zijn flexibel in hoogte, maar niet bijzonder comfortabel over een langere periode. Een steiger maakt comfortabel staan en werken mogelijk, maar is door de stalen constructie eerder geschikt voor grotere hoogtes. De werkplatforms van Würth zijn de perfecte oplossing voor alle renovatiewerkzaamheden maar ook voor montage- en installatiewerkzaamheden op lagere hoogte.

FLEXIBELE EN VEELZIJDIGE WERKPLATFORMS

Ongeacht of u scheuren in de muur wil opvullen, elektrische installatiewerkzaamheden moet uitvoeren, of een deurkozijn wil bevestigen – een werkplatform biedt een veilige stand en kan snel en eenvoudig verplaatst worden. De stevigheid en flexibiliteit vormen de grootste voordelen van deze werkplatforms. Zo biedt Würth een montageplatform aan van aluminium dat, ondanks het lage transportgewicht, tot 300kg kan dragen. Er kunnen dus gemakkelijk twee mensen op het platform werken als twee handen niet genoeg zouden zijn. Na afloop van de werkzaamheden kan het werkplatform in enkele eenvoudige stappen ingeklapt en opgeborgen worden.

WERKPLATFORMS ZIJN PERFECT VOOR RENOVATIE- EN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

Een werkplatform vergemakkelijkt niet alleen werkzaamheden die boven hoofdhoogte worden uitgevoerd, maar is ook praktisch voor werk dat gevoelig is voor vuil. Als er bijvoorbeeld muren worden opengebroken, oud behang wordt verwijderd of als er groot slijp- en beitelwerk nodig is, kan u veilig op het werkplatform staan zonder op het bouwafval dat op de grond ligt te trappen. Speciaal voor vuilgevoelige werkzaamheden heeft Würth een werkplatform met rooster waarbij boorstof, gips en restanten van bouwchemische producten eenvoudig door het rooster van het bordes vallen.

Doorslaggevend bij het kiezen van het juiste werkplatform is de hoogte - in tegenstelling tot een vouwsteiger is het opvouwbare platform slechts ongeveer een halve meter hoog. Hierdoor is een maximale werkhoogte van 200 à 220 cm mogelijk. Mocht dat nog niet genoeg zijn, kan u bij Würth ook terecht voor een voetverlenging voor het werkplatform, waarmee u waardevolle centimeters werkhoogte kan winnen.

Würth Logo