Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapswagen Flexibel
Veelzijdige werkplaatstrolley met aluminium frameconstructie en plaatstalen werkblad met geribbelde rubbermat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem stevige aluminium frameconstructie
(Ideaal voor gemakkelijk bevestigen van extra accessoires zoals houders voor platen, persluchtverdelers enz.)
- Glasvezelversterkte kunststof voor maximale kwaliteit
- Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 610 x 410 x 870 mm
- Totale belasting: 300 kg
- Werkhoogte:
- 730 - 955 mm
- Volledig uittrekbare, kogelgelagerde laden, belastbaar tot 45 kg
- Afmetingen lade geschikt voor gereedschappen in schuiminlays
- Rubberen wielen, zwenkwielen ∅ 125 mm (twee met vastzetrem), loopwielen ∅ 125 mm
- Ideale opslag voor gereedschappen, containers met chemicaliën, verbruiksartikelen enz.
- Plaatstalen werkblad met geribbelde rubbermat
- Uitgebreide reeks accessoires
- Zijwanden met vierkante perforaties voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks
Tweetraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk te vergrendelen, ter voorkoming dat laden bij verplaatsing onbedoeld opengaan
Ideale opslag voor gereedschappen, containers met chemicaliën, verbruiksartikelen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!