Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks - 1
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks - 2
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks - 3
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks - 4
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks - 5
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks - 6
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks - 7
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks - 8
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks - 9
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks

Compacte en veelzijdige gereedschapswagen met veel praktische details voor professioneel gebruik in werkplaatsen
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
  • Robuuste, plaatstalen constructie met meerdere randen

  • Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Totaal draagvermogen: 300 kg

  • Werkhoogte:
  • 885 mm

  • Volledig uittrekbare, met kogellagers uitgeruste laden, belastbaar tot 35 kg

  • Afmetingen lade geschikt voor gereedschappen in inlays

  • Stevige, ergonomische zijhandgreep

  • Wielen vervaardigd uit rubber dat geen sporen achterlaat, stuurwielen∅ 100 mm (één met blokkeerrem), loopwielen∅ 140 mm

  • Stootbescherming van elastisch schuimrubber, beschermt tegen stootschade

  • Met als optie een werkblad van ABS-kunststof, hout of een geribbelde rubbermat

  • Met poedercoating:
  • Gereedschapswagen verkrijgbaar in vier verschillende kleuren; de laden zijn uitsluitend in RAL 9011 (grafietzwart)

  • Verschillende soorten accessoires

  • Zijwanden met vierkantperforatie voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks


Drietraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk vergrendeld, ter voorkoming dat laden bij verplaatsing onbedoeld opengaan

  • Ladevergrendeling zorgt voor maximale stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.


Inhoud van lade 1:


1/4 inch gereedschap


  • 135-mm ratel

  • Cardangewricht

  • Verlengstukken: 75 mm, 100 mm, 250 mm

  • Flexibel verlengstuk, 150 mm

  • Dopsleutel TX: E4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

  • Dopsleutel, binnen-TX:
  • TX8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40

  • Dopsleutel, kort, zeskant:
  • Maten 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

  • Dopsleutel, lang, zeskant: Maten 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


3/8 inch gereedschap


  • 175-mm ratel

  • Cardangewricht

  • Verlengstukken: 75 mm, 125 mm, 250 mm

  • Verloopstuk 3/8-inch naar 1/4-inch

  • Dopsleutel TX: E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14

  • Dopsleutel, binnen-TX: TX15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

  • Dopsleutel, kort, zeskant: Maten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

  • Dopsleutel, lang, zeskant: Maten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22

  • Kniegewricht, zeskant:
  • Maten 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

  • Inlay


Inhoud van lade 2:


  • Phillips: PH1 x 80, stubby PH2 x 25, PH2 x 100, PH3 x 150

  • T-greep met binnenzeskant:
  • 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0

  • Sleuf: stubby SL 1,0 x 5,5; 0,4 x 2,5; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,2 x 6,5; 2,0 x 12,0

  • Buitenzeskant, flexibel:
  • 6 mm, 7 mm

  • TX:
  • TX8 x 60, 9 x 60, 10 x 80, 15 x 80, 20 x 100, 25 x 100, 27 x 115, 30 x 115

  • Bekledingsvork

  • Schroevendraaier 1/4-inch bitopname

  • Scheidingselementen, hoogte 65 mm (4 stuks)


Inhoud van lade 3:


  • Dubbele ringsleutel:
  • 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27

  • Ring/steeksleutel, gezet 15°, kort:
  • 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

  • Ratelringsteeksleutel: Maten 8, 10, 13

  • Ringsleutel, TX: 6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24

  • Dubbele ringsleutel met draaibare kop, open: 10 mm, 11 mm

  • Scheidingselementen, hoogte 65 mm (3 stuks)


Inhoud van lade 4:


  • Zijkniptang: 140 mm, 160 mm

  • Combinatietang 180 mm

  • Telefoontang: recht 210 mm, gebogen 210 mm

  • Waterpomptang: 250 mm, 300 mm

  • Afklemtang: 2 x DI13-19 mm, 1 x DI5-14 mm

  • Griptang, 235 mm

  • Slangklemtang, B12/15 ̶ D18-54

  • Slangklemtang, SPAR-B12/15 ̶ D18-54

  • Scheidingselementen, hoogte 65 mm (3 stuks)


Inhoud van lade 5:


  • Vlakke schraper

  • Remzadelborstel

  • Remklauwvijl

  • Handbeitel, vlak: 150 mm x 18 mm, 175 mm x 22 mm

  • Pendrijver: 2, 3, 4, 5, 6, 8

  • Sierstripwig, maat 1

  • Montagewig

  • Hijsmagneet, flexibel

  • Universeel blad

  • 1/2-inch krachtdopsleutel: 17, 19, 21, 22

  • Inlay


Inhoud van lade 6:


  • Moker, 1000 g

  • Simplex kunststofhamer

  • Bankhamer, 500 g

  • Dubbele ringsleutel: 25 x 28, 30 x 32