Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapswagen Compact 8, geconfigureerd voor OPEL/Pro Edition. 218 stuks
Compacte en veelzijdige gereedschapswagen met veel praktische details voor professioneel gebruik in werkplaatsen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste, plaatstalen constructie met meerdere randen
- Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm
- Totaal draagvermogen: 300 kg
- Werkhoogte:
- 885 mm
- Volledig uittrekbare, met kogellagers uitgeruste laden, belastbaar tot 35 kg
- Afmetingen lade geschikt voor gereedschappen in inlays
- Stevige, ergonomische zijhandgreep
- Wielen vervaardigd uit rubber dat geen sporen achterlaat, stuurwielen∅ 100 mm (één met blokkeerrem), loopwielen∅ 140 mm
- Stootbescherming van elastisch schuimrubber, beschermt tegen stootschade
- Met als optie een werkblad van ABS-kunststof, hout of een geribbelde rubbermat
- Met poedercoating:
- Gereedschapswagen verkrijgbaar in vier verschillende kleuren; de laden zijn uitsluitend in RAL 9011 (grafietzwart)
- Verschillende soorten accessoires
- Zijwanden met vierkantperforatie voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks
Drietraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk vergrendeld, ter voorkoming dat laden bij verplaatsing onbedoeld opengaan
- Ladevergrendeling zorgt voor maximale stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.
Inhoud van lade 1:
1/4 inch gereedschap
- 135-mm ratel
- Cardangewricht
- Verlengstukken: 75 mm, 100 mm, 250 mm
- Flexibel verlengstuk, 150 mm
- Dopsleutel TX: E4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Dopsleutel, binnen-TX:
- TX8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Dopsleutel, kort, zeskant:
- Maten 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- Dopsleutel, lang, zeskant: Maten 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
3/8 inch gereedschap
- 175-mm ratel
- Cardangewricht
- Verlengstukken: 75 mm, 125 mm, 250 mm
- Verloopstuk 3/8-inch naar 1/4-inch
- Dopsleutel TX: E5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
- Dopsleutel, binnen-TX: TX15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
- Dopsleutel, kort, zeskant: Maten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Dopsleutel, lang, zeskant: Maten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
- Kniegewricht, zeskant:
- Maten 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Inlay
Inhoud van lade 2:
- Phillips: PH1 x 80, stubby PH2 x 25, PH2 x 100, PH3 x 150
- T-greep met binnenzeskant:
- 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0
- Sleuf: stubby SL 1,0 x 5,5; 0,4 x 2,5; 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,2 x 6,5; 2,0 x 12,0
- Buitenzeskant, flexibel:
- 6 mm, 7 mm
- TX:
- TX8 x 60, 9 x 60, 10 x 80, 15 x 80, 20 x 100, 25 x 100, 27 x 115, 30 x 115
- Bekledingsvork
- Schroevendraaier 1/4-inch bitopname
- Scheidingselementen, hoogte 65 mm (4 stuks)
Inhoud van lade 3:
- Dubbele ringsleutel:
- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27
- Ring/steeksleutel, gezet 15°, kort:
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Ratelringsteeksleutel: Maten 8, 10, 13
- Ringsleutel, TX: 6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24
- Dubbele ringsleutel met draaibare kop, open: 10 mm, 11 mm
- Scheidingselementen, hoogte 65 mm (3 stuks)
Inhoud van lade 4:
- Zijkniptang: 140 mm, 160 mm
- Combinatietang 180 mm
- Telefoontang: recht 210 mm, gebogen 210 mm
- Waterpomptang: 250 mm, 300 mm
- Afklemtang: 2 x DI13-19 mm, 1 x DI5-14 mm
- Griptang, 235 mm
- Slangklemtang, B12/15 ̶ D18-54
- Slangklemtang, SPAR-B12/15 ̶ D18-54
- Scheidingselementen, hoogte 65 mm (3 stuks)
Inhoud van lade 5:
- Vlakke schraper
- Remzadelborstel
- Remklauwvijl
- Handbeitel, vlak: 150 mm x 18 mm, 175 mm x 22 mm
- Pendrijver: 2, 3, 4, 5, 6, 8
- Sierstripwig, maat 1
- Montagewig
- Hijsmagneet, flexibel
- Universeel blad
- 1/2-inch krachtdopsleutel: 17, 19, 21, 22
- Inlay
Inhoud van lade 6:
- Moker, 1000 g
- Simplex kunststofhamer
- Bankhamer, 500 g
- Dubbele ringsleutel: 25 x 28, 30 x 32
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!