Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkplaatsreiniger
Krachtige, milieuvriendelijke reiniger van pH-neutrale aard met extreem hoog vuiloplossend vermogen voor vloeren, machines en installaties.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Olieachtig/vettig vuil wordt niet geëmulgeerd, maar gepenetreerd en losgeweekt
- Bijzonder huidvriendelijk
- AOX- en siliconenvrij
- Kan worden gebruikt op alle standaardoppervlakken
Milieuvriendelijk
- Biologisch afbreekbaar > 95%
- Bevat geen organische oplosmiddelen
- Bevat geen fosfaat of fosfaatverbindingen
- Geen mobilisatie van zware metalen in oppervlaktewater
- Snelle afscheiding in afvalwater conform de Duitse milieunorm Ö-Norm Test B 5105
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Kan handmatig of in hogedrukreinigers worden gebruikt voor het reinigen van motoren, machines, gereedschap, voertuigen, vloeren van allerlei aard (met uitzondering van tapijt), restaurant- en instellingskeukens, slagerijen, bakkerijen.
Werkplaatsreiniger afhankelijk van de mate van verontreiniging met water verdunnen, de verontreinigde oppervlakken met de reinigingsoplossing bevochtigen, laten inwerken, daarna afnemen of afspoelen. Het reinigingseffect wordt door het gebruik van warm water versterkt.
Gebruiksconcentraties:
- Vloerreinigingsmachines 3–10%
- Hogedrukspuiten 3–5%
- Handmatige reiniging 3–50%
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!