Ideaal voor mobiele toepassingen zonder voeding dankzij de compacte constructie, het optimale zwaartepunt en de goed geplaatste draaghandgreep. Ideaal voor fittingen uit de XV-serie in het Joint-Fit®-veiligheidssysteem.
Voordelen:
- Europees kwaliteitsproduct
- Praktische draaghandgreep voor draaggemak met optimaal zwaartepunt
- Uiterst compact
- Vereist geen elektrische voeding dankzij de handpomp
- Robuuste afwerking voor een lange levensduur
- Optisch signaal bij het bereiken van de matrijs
- Instelling van de matrijs via de micrometerschroef
- Geïntegreerde opslag van spanbeksets
- Eenvoudig krimpen: Spanbekken bewegen uitsluitend naar het midden (geen beweging in lengterichting)
- Bij levering direct klaar voor gebruik
- Ook leverbaar met pneumatische aandrijving (IP16AP)
Leveringsomvang:
- Gebruiksaanwijzing in het Duits
- Lijst met reserveonderdelen
- Smeermiddel
- Accu voor signaallamp bij bereiken matrijs
- Lade voor het opbergen van spanbekken
- Olie
Spanbekkenset met afzonderlijke krimpkop
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!