In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
12 artikel(en) met 13 versies gevonden
De kleine maar krachtige oplaadbare LED-werklamp is bestand tegen hoge blootstelling aan stof en water met beschermingsniveau IP67
Lamp met krachtige lichtbron en verwisselbaar batterijsysteem
Continu dimbare lichtbronnen (10-100%): Schijnwerper 150–1.500 lumen, 50–500 lumen
Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (AC). 5-level lighting: 175-3500 lumens
Met één high-performance led-array voor Würth machineaccus 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah.
Daglichtlamp - schakel de kleurtemperatuur van warm wit (4500 Kelvin) voor lichte oppervlakken naar koud wit (6500 Kelvin) voor donkere oppervlakken
Daylight lamp (ALL DAYLIGHT function) - five different colour temperatures to choose between, ranging from warm white (2500 K) for light surfaces to cold white (6500 K) for dark surfaces.
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 1/2/21/22. High luminous flux of 4,000 lm
De oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen tijdens gebruik via netspanning (AC). Verlichting met 5 niveaus: 200 tot 4000 lumen
Innovatieve clip-on lamp (probleemoplosser) werpt licht op plaatsen waar de gebruiker het nodig heeft. Het directe werkgebied is altijd optimaal verlicht
Small, compact and yet very powerful work lamp with dimming function
Rechargeable (R) lamp can be charged during mains operation (C). 2-in-1 dual system - can be operated with or without a charging cable (mains connection).
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Met één high-performance led-array voor Würth machineaccu's 18 V 4,0 Ah / 5,0 Ah.