Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Jack Multinorm Multinorm-Line
Dit functionele en antistatische jack biedt maximale bescherming en comfort.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vlamvertragend, antistatisch, verdekte ritssluiting
- 2 zakken voorzijde, 2 borstzakken
- Reflecterende details
- Verstelbare manchetten
- EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 klasse 2, EN ISO 11612
Alleen het gelijktijdig dragen van een werkbroek of Amerikaanse overall en een werkjack biedt voldoende bescherming.
Beschermt tegen lichtbogen en geschikt voor incidentele laswerkzaamheden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!