Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Performance werkbroek
Stijlvolle, stevige en comfortabele werkbroek met 4-weg-stretch. Uitstekende pasvorm en veel functionele zakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkbroek met 4-weg-stretch
- 4-weg ripstop stretchmateriaal, sneldrogend, licht waterafstotend. Dunner materiaal in het kruis en achter de knie voor meer comfort
- Verwijderbare Cordura® holsterzakken, ID-kaartzak, twee achterzakken en dijzakken met ritssluiting, zak voor mobiele telefoon, zak voor gereedschap, messchedezak met knoop
- Loxy® reflectoren, YKK-ritsen
- Voorgevormd kniegedeelte, elastische klittenbandverstelling en anti-slip-tailleband
- Zakken voor kniekussens, 5 cm vouw voor verlenging van de pijplengte
4-weg-stretch 52% nylon, 40% polyester, 8% spandex - 287 g/m².
Contraststof: 4-weg-stretch 89% nylon, 11% spandex - 210 g/m².
Cordura® verstevigingen
Niet bleken
Niet chemisch reinigen
Strijken op lage temperatuur
Wassen op 40 °C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!