Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Werkbank PRO WUS 1
Werkbank PRO WUS 1 - 1
Werkbank PRO WUS 1 - 2
Werkbank PRO WUS 1 - 3
Werkbank PRO WUS 1 - 4
Werkbank PRO WUS 1 - 5
Werkbank PRO WUS 1 - 6
Werkbank PRO WUS 1 - 7
Werkbank PRO WUS 1 - 8

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werkbank PRO WUS 1

Robuuste werkbank met PRO onderbouwkast voor het bewaren van gereedschappen en andere werkgerelateerde voorwerpen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 37-uitvoeringen
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
  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen

  • De boven- en onderkant van de behuizing zijn gesloten

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Binnenafmetingen van lade (B x D): 437 x 587 mm

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

  • Rijen met sleuven en geperforeerde bodem voor het aanbrengen van verdeelmateriaal


De voordelen van de PRO serie:


  • Breed scala aan modellen voor individuele aanpassing aan uw eisen

  • Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen

  • Sloten die compatibel zijn met hoofdsleutelsystemen

  • Basis: 40 x 40 mm stalen buis met kunststof geleiders en nivelleerinrichting

  • Hoog totaal draagvermogen: 800 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
Opmerking

Werkbanken en werktafels uit de Pro-serie worden voorgemonteerd geleverd. In geval van aangepaste varianten, worden de werkbanken en werkbladen op locatie van de klant gemonteerd.