Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkbank PRO WUS 1
Robuuste werkbank met PRO onderbouwkast voor het bewaren van gereedschappen en andere werkgerelateerde voorwerpen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met meerdere randen
- De boven- en onderkant van de behuizing zijn gesloten
- Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen
- Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking
- Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd
- Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen
- Binnenafmetingen van lade (B x D): 437 x 587 mm
- Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- Rijen met sleuven en geperforeerde bodem voor het aanbrengen van verdeelmateriaal
De voordelen van de PRO serie:
- Breed scala aan modellen voor individuele aanpassing aan uw eisen
- Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen
- Sloten die compatibel zijn met hoofdsleutelsystemen
- Basis: 40 x 40 mm stalen buis met kunststof geleiders en nivelleerinrichting
- Hoog totaal draagvermogen: 800 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
Werkbanken en werktafels uit de Pro-serie worden voorgemonteerd geleverd. In geval van aangepaste varianten, worden de werkbanken en werkbladen op locatie van de klant gemonteerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!