Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Werkbank WUSK, vast

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Werkbank WUSK, vast

Stabiele werkbank met onderbouwladekast, type USK, voor het opbergen van gereedschappen en andere werkgerelateerde voorwerpen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
  • Robuuste staalplaatconstructie, verstevigde randen

  • Werkhoogte: 840 mm

  • Schuin aflopend werkblad van beuken multiplex; water- en oliebestendig dankzij kleurloze lak

  • Draagvermogen werkblad 500 kg (gelijkmatig verdeelde last)

  • Op rollagers gemonteerde laden, meer dan 80% uittrekbaar

  • Draagvermogen: 100 kg (gelijkmatig verdeelde last)

  • Binnenafmetingen laden (b x d): 437 x 513 mm

  • Sleuven voor de montage van tussenstukken

  • Handgrepen met ruimte voor etiketten en transparante bedekking

  • Centraal vergrendelingssysteem met cilinderslot

  • Geïntegreerde veiligheidsvergrendeling voor lade voorkomt kantelen
Opmerking

WUS/WUSK werkbanken en WT werkbladen worden gemonteerd afgeleverd. In geval van aangepaste varianten, worden de werkbanken en werkbladen op locatie van de klant gemonteerd.