Gemaakt van hoogvast polyester
- Zacht voor oppervlakken
- Laag eigengewicht
Uiterst flexibele hijsband
- Voor alle soorten ladingen
- Diverse hijsconfiguraties zijn mogelijk
- Aanzienlijk lager risico op letsel in vergelijking met conventionele hijsbanden
Hoog draagvermogen
Wegwerphijsbanden kunnen slechts eenmaal worden gebruikt en moeten aan het einde van de transportketen worden weggegooid!
- Wegwerphijsbanden kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C
- Dankzij hun lage eigengewicht en grote flexibiliteit zijn wegwerphijsbanden uiterst handig in het gebruik en worden daarom zowel in fabrieken als op bouwplaatsen toegepast
- Ook geschikt voor het plaatsen van nieuw te planten bomen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!