Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wegwerphandschoenen Blauw, poedervrij, nitril
Vloeistofdichte wegwerphandschoen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Beschermende handschoen van nitril/4 mil
- Vrij van allergene latexproteïnen
- Omkeerbaar
- Siliconenvrij fabricageproces
- Poedervrij
- Vloeistofdicht
Materiaaldikte
Vingers: 0,12 – 0,13 mm, palmen: 0,09 – 0,10 mm, manchet: 0,07 - 0,08 mm
Laboratoriumwerk, voedselverwerkingsindustrie, farmaceutische en chemische industrie, elektrotechniek, decoratie, spuitverven en polijstwerk, reiniging en onderhoudswerk
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!