Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Wegmarkeringsspray

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wegmarkeringsspray

Markeerspray met veiligheidssluiting voor markeren van wegdekschade en bouwlocaties

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Veiligheidsdop voor schone toepassing


  • De verf kan niet per ongeluk ontsnappen

  • Vingers zijn beschermd tegen laknevel en spetters


  • Fijne en nauwkeurige lakstraal, ideaal voor schrijven

  • Uitstekende hechting op al dan niet absorberende en licht vochtige oppervlakken.

  • Weer- en vorstbestendig, ook te gebruiken bij en bestand tegen vochtig en koud weer (tot -18°C).

  • Hoogwaardige pigmenten voor uitstekende kleurhelderheid en dekking (duidelijk zichtbaar vanaf een grote afstand)

  • Snel droog

  • Hoge slijtvastheid
Opmerking

Verse verontreinigingen kunnen worden verwijderd met verdunner. Uitgeharde markeerverf kan worden verwijderd met een hogedrukreiniger en een borstel. 2 jaar houdbaar.


Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.


Beschermen tegen zonlicht en andere warmte- of ontstekingsbronnen.


Net als bij alle andere procedures voor opslag en hantering wordt roken met klem afgeraden.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.