Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marqueur routier
Spray de marquage avec fermeture de sécurité pour mettre en évidence les dommages sur les routes et les chantiers
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Capuchon de sécurité pour une application propre
- La couleur ne peut pas s'échapper accidentellement
- Les doigts sont protégés des projections et du brouillard de peinture
- Jet de couleur fin et précis, idéal pour l'écriture
- Excellente adhérence sur les surfaces absorbantes, non absorbantes et légèrement humides.
- Résistant aux intempéries et au gel, utilisable et résistant même par temps froid et humide (jusqu'à -18 °C)
- Pigmentation haute qualité pour une luminosité et une opacité excellentes (clairement visible sur une longue distance)
- Temps de séchage rapide
- Haute résistance à l'abrasion
Les salissures fraîches peuvent être éliminées avec du diluant. La peinture de marquage durcie peut être éliminée avec un nettoyeur haute pression et une brosse. Durée de conservation de 2 ans.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour le marquage et le repérage temporaire des chemins et des routes (jusqu'à 2-3 mois), des dommages routiers, ainsi que des tuyaux et conduites dans les secteurs de la construction et de l'arpentage. Peut être utilisé sur l'asphalte, le béton, le bois, la pierre, le verre, le métal, etc. Bonne adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes et les surfaces légèrement humides.
- Bien agiter l'aérosol tête en bas avant utilisation pour assurer un bon mélange de la couleur (les billes de mélange doivent faire du bruit).
- Après utilisation, pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide (jusqu'à ce que seul du gaz propulseur s'échappe) pour nettoyer la valve et le diffuseur.
- Peut être appliqué sur n'importe quel type de surface, y compris les surfaces humides.
- Pour des marquages nets et précis, nous recommandons une distance de pulvérisation d'environ 10 cm par rapport à la zone à marquer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!