Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Wegmarkeerspray PLUS

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wegmarkeerspray PLUS

Premium markeerspray met veiligheidssluiting

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen
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
De PLUS-wegmarkeerspray is ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen voor zichtbaarheid en duurzaamheid van markeringen.


  • Zeer robuuste beschermkap

  • Sneldrogende verf – ca. 10 min

  • Extreem dekkend en duurzaam

  • Zeer zuinig in gebruik

  • Verwerkingstemperatuur -20°C tot +50 °C

  • Weerstand tot 12 maanden
Opmerking

Verse verontreinigingen kunnen worden verwijderd met verdunner. Uitgeharde markeerverf kan worden verwijderd met een hogedrukreiniger en een borstel. 2 jaar houdbaar. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Beschermen tegen zonlicht en andere bronnen van hitte en ontsteking.