Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plus wegmarkeringsspray
Premium wegmarkeringsspray met veiligheidssluiting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De PLUS-wegmarkeerspray is ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste eisen voor zichtbaarheid en duurzaamheid van markeringen.
- Zeer robuuste beschermkap
- Sneldrogende verf - ca. 10 min
- Extreem dekkend en duurzaam
- Zeer zuinig in gebruik
- Verwerkingstemperatuur -20 °C tot +50 °C
- Weerstand tot 12 maanden
Verse verontreinigingen kunnen worden verwijderd met verdunner. Uitgeharde markeerverf kan worden verwijderd met een hogedrukreiniger en een borstel. 2 jaar houdbaar. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Beschermen tegen zonlicht en andere bronnen van hitte en ontsteking.
Kan worden gebruikt voor het markeren van werkzaamheden in topografische toepassingen zoals het uitzetten en meten van werkzaamheden, in wegenbouwtoepassingen zoals grondwerk leidingwerk voor alle soorten algemene constructies. Kan worden gebruikt op asfalt, gras, grond, steen, beton, hout, grind, zand etc. Kan worden gebruikt op absorberende en niet-absorberende oppervlakken, op vochtige/natte oppervlakken en bij temperaturen onder nul.
Bus vóór gebruik ondersteboven houden en goed schudden om ervoor te zorgen dat de kleur goed mengt (mengkogeltjes moeten hoorbaar zijn). Na gebruik ventiel leegspuiten (totdat alleen nog drijfgas naar buiten komt) om ventiel en diffusor te reinigen. Kan worden aangebracht op alle soorten oppervlakken, ook op vochtige oppervlakken. Voor strakke en duidelijke markeringen adviseren wij een spuitafstand van ca. 10 cm tot 15 cm tot het te markeren oppervlak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!