ONTDEK ONZE WC BRILLEN
Würth biedt 3 reeksen wc brillen aan: PRIMO, SWING en PERFECT®. Alle wc brillen in ons aanbod zijn NF-gecertificeerd, en daardoor te gebruiken bij de meest voorkomende wc's. Ons aanbod maakt het mogelijk om zelfs de meest veeleisende klant tevreden te stellen. Of het nu gaat om de installatie van een toilet in een privéwoning tot de wc's op openbare plekken - bij ons vindt u de wc bril die u nodig heeft.
Een NF-gecertificeerde wc bril betekent dat deze geïnspecteerd werd op gebied van :
- de kwaliteit van de gebruikte materialen : weerstand tegen vocht en corrosie, gemakkelijk te reinigen...
- het aanpassingsvermogen : wc brillen moeten bevestigd kunnen worden aan alle standaard toiletpotten op de markt
- de sterkte : elke wc bril moet 30.000 toeslaande bewegingen op de toiletpop kunnen weerstaan, alsook 30.000 gebruikt kunnen worden onder een belasting van 75kg
De NF-norm is een garantie voor zowel de installateur als de eindklant :
- om twee schijnbaar identieke producten op een objectieve manier te kunnen vergelijken met elkaar
- om kwaliteitsproducten te kunnen aanbevelen
- voor een gemakkelijker installatieproces
- ...