Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Waterpas
Waterpas - 1
Waterpas - 2
Waterpas - 3
Waterpas - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Waterpas

Extra sterk, stabiel lichtmetalen rechthoekig profiel met twee handvatten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Nauwkeurige metingen


  • Twee gefreesde meetoppervlakken (tot een waterpas lengte van 120 cm) leveren een zeer hoge mate van nauwkeurigheid, zelfs voor metingen boven het hoofd

  • Overdracht van meetvlakken gelijk met het werkstuk door middel van afneembare eindkappen

  • Twee verticale libellen betekenen dat het niet nodig is om de waterpas te draaien om verticaal te lezen.


Zeer bestendig met een lange levensduur


  • Libel van acrylglas met ingelegde, corrosievrije afleesringen

  • Libel met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen Uv-straling, geen verkleuring van de vloeistof, maximale precisie bij schommelende temperaturen.


Gemakkelijk te reinigen


dankzij de zeer gladde, elektrostatische poedercoating

Meetnauwkeurigheid:


  • Normale positie: 0,029° = 0,5 mm/m

  • Bovenhoofdse meting: 0,029° = 0,5 mm/m