Exclusief voor ondernemers
Uitgebreide productinformatie
E-shop Award 2019
Snelle levering
Meer dan 130.000 producten
Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snelhardende mortel voor reparaties en het vormen van uithollingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zet gemakkelijk uit
Gebruiksklaar
Kan direct met water gemengd worden, eenvoudig te verwerken
Snelhardend
Dankzij korte wachttijd kan er steeds verder gewerkt worden wat tijd- en kostenbesparing oplevert
Voor reparaties en het vormen van uithollingen
Uitstekende hechting op minerale ondergronden
Kan op alle gangbare minerale ondergronden gebruikt worden en biedt een hoge afwerkingskwaliteit. Dankzij de veelzijdigheid van dit product hoeft u niet allerlei verschillende producten in voorraad te hebben
Te gebruiken in zowel nieuwe als bestaande panden
Lagere voorraadkosten dankzij veelzijdige toepasbaarheid
Uit oogpunt van veiligheid adviseren wij persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (veiligheidsbril en handschoenen) tijdens het aanbrengen van dit product.
Waterdichte mortel bevat cement: vermijd contact met ogen en huid
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Te gebruiken in combinatie met de Würth bouwafdichtingsprimer voor het vormen van uithollingen in ruimten die blootgesteld gaan worden aan water onder druk, zoals wanden/vloeren van kelders. Ook geschikt voor reparatiewerkzaamheden en het wegwerken van oneffenheden. Voor gebruik op minerale oppervlakken zoals beton en metselwerk. Als waterdichting te gebruiken in combinatie met dikke 1-component bitumenlatex coating, dikke 2-componenten coating en 2-componenten cementachtige afdichting. Voor optimale hechting wanden voorbehandelen met bouwafdichtingsprimer.
Onregelmatigheden van de ondergrond verwijderen en de ondergrond licht bevochtigen.
Waterdichte mortel aanmaken: Meng ca. 4 - 4,5 liter water op een zak waterdichte mortel (25 kg) met behulp van een langzaam roerwerk, artikelnr. 0702 836 0, en een menger, artikelnr. 0713 95 121. Driekwart van het water aan de mortelpoeder toevoegen en mengen tot een consistente massa. De rest van het water na ca. 3 minuten toevoegen tot de gewenste consistentie is bereikt. Voor het vormen van een bruikbare uitholling dient u de watervaste mortel met een zijlengte van ca. 4–6 cm op de wand/basis in een rondlopende vorm aan te brengen.
U dient vervolgens 24 uur te wachten met een eventuele verdere behandeling van het oppervlak. U dient een pas aangebrachte uitholling te beschermen tegen regen, vorst, water en direct zonlicht.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!