Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wasborstel L, hard
Multifunctionele borstel voor hardnekkig vuil, ook geschikt voor grotere oppervlakken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Grote druppelvormige hanger voor eenvoudig ophangen en eenvoudig schoonmaken.
Stijve, schuin ingestoken borstelharen
voor betere toegankelijkheid in hoeken en scheuren
Extra sterke filamenten aan één uiteinde van de borstel
voor het losmaken van hardnekkig vuil
Ergonomisch ontwerp zorgt voor een betere grip
ideaal voor het schoonmaken van grote gebieden
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid
Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud
- Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)
Effen en verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren
Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting
Vrij van ftalaat
Deze multifunctionele borstel is geschikt voor het reinigen van tafels, transportbanden, snijplanken, bakken, machines, apparatuur voor voedselverwerking, grote dienbladen en moeilijk bereikbare hoeken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!