Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Wax-onderlaag PLUS
Wax-onderlaag PLUS - 1
Wax-onderlaag PLUS - 2

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wax-onderlaag PLUS

Oplosmiddelhoudende, niet overschilderbare coatingmassa op wasbasis

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Blijvend elastisch met zelfherstellend effect

  • Geschikt voor verf, rubber en PVC

  • Bestand tegen spatwater en zout water, zwakke zuren en basen

  • Zeer hoog vastestofgehalte

  • VOC gereduceerd

  • Stofdroog na 48 uur, vervolgens wasachtig

  • Opbrengst: 876 g/1000 ml bij 200 µm 0,28 liter/m2
Opmerking

Aanbevolen droge-laagdikte: Ten minste 50 μm. Het product moet voor gebruik worden geroerd/geschud! Na gebruik de spuitbus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.