- Veiligheidsfactor 4 in alle belastingsrichtingen
- Kan 360° worden gedraaid
- Kan worden vastgeschroefd met een ringsteeksleutel
- 100% Op haarscheuren getest
- Kwaliteitsklasse QC10
Het hijsoog moet altijd volledig in het onderdeel zijn geschroefd. Bij axiale spanning is een afwijking van +/-5° met een vermindering van het hijsvermogen met 10 % toegestaan.
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!