Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadadapterset 4-delig
Maakt montage van standaardgereedschappen mogelijk, waardoor het toepassingsbereik wordt uitgebreid. Aanvullend assortiment met de 4 meest voorkomende adapters voor slaghamers art.nr. 1952004050
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leveringsomvang
- 1 x systeemadaptergereedschap, M18 x 1,5 met montageboring (verbonden verbinding) voor universele haken/dubbele uittrekhaken/beugelhaken/carrosserietrekklemmen, enz., bijvoorbeeld geschikt voor de volgende systemen: Gmelin-Moll/Müller/Klann/KS/Kukko/Pichler/Sauer etc.
- 1 x systeemadaptergereedschap, M18 x 1,5/1-1/2 inch x 16 voor wielnaaftrekker. Geschikt voor bijvoorbeeld de volgende systemen: Govoni/Müller/KS/Sauer/Pichler/Kukko/BGS etc.
- 1 universele adapter met kogelgewricht, M18 x 1,5/M18 x 1,5, voor gebruik tussen de glijhamer en het gereedschap - maakt werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk - geschikt voor alle systemen
- 1 x systeemadaptergereedschap, M18 x 1,5/M22 x 2,0, voor wielnaaftrekker, geschikt bijvoorbeeld voor de volgende systemen: Govoni/Facom
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!