Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vochtvariabele dampremmende folie, WÜTOP® SD Vario PLUS conform DIN 4108-3
Vochtregulerende dampremmer met een zeer hoge brandclassificatie voor dakrenovatie van onder- en bovendak zonder verificatie door berekening
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- WÜTOP SD Vario Plus is een dampdoorlatende, vochtregulerende en luchtdichte dampremmende folie voor de renovatie van oude gebouwen, interieurrenovaties en zolderverbouwingen
- Verbeterde brandclassificatie B-s1, d0
- In combinatie met WÜTOP dakfolies en EURASOL-kleefbanden kan het worden gebruikt voor het creëren van moderne luchtdichte en winddichte constructies
- De variabele sd-waarde van de WÜTOP SD Vario Plus kan alleen worden geregistreerd met behulp van een dynamisch berekeningsprogramma
- Bij het berekenen met een statische procedure kan een vaste sd-waarde van ca. 2 m worden verwacht
Systeem
2-laagse dampremmende folie, gemaakt van vochtvariabele polyamide met stabiliserend polypropyleenvlies.
Voor universeel gebruik
- Daken, wanden en vloeren
- Buitenrenovatie van oude gebouwen (onder- en bovendak)
- Vochtige nieuwe gebouwen (met voldoende ventilatie)
Bespaart tijd en geld
- Installatierooster voor eenvoudige en snelle bevestiging (10 x 10 cm)
- Zeer robuust en scheurvast dankzij het polypropyleenvlies op de achterzijde
Raadpleeg de richtlijnen en instructies van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH) voor de installatie van dit product.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!