Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 2
Dampdoorlatende, vochtregulerende, luchtdichte en gemakkelijk aan te brengen folie voor interieurrenovatie en zolderombouwwerkzaamheden. Te gebruiken in combinatie met dampdoorlatende onderdakfolies en dakbeschermfolies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten




Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Duurzaam en scheurbestendig dankzij ingebed gaasweefsel
- Voorkomt warmteverlies als gevolg van onnodige luchtstroom
- Voorkomt binnendringing van vocht in inwendige warmte-isolatie en dus vermindering van de isolerende werking
- DB2 2SK met kleefstrippen aan beide zijden voor permanent lucht-/winddichte verlijmingen
- Wütop DB 2 in combinatie met dampdoorlatende dakbeschermfolie uit de Wütop-serie biedt het hele jaar door ademende eigenschappen voor isolatie- en draagconstructies en zorgt voor een gezond klimaat binnenshuis
DIN EN 13984
Installatie-instructies voor tussendakspantisolatie
- Wütop DB 2 aan de warme kant van de warmte-isolatie met behulp van een nietpistool (hamertacker of handtacker) bevestigen en met latten vastzetten
- De gladde kant moet altijd in de richting van de installateur liggen
- Verticale overlappingen moeten altijd op een spant komen te liggen
- Zorg voor voldoende overlapping: Horizontale overlapping: ten minste 10 cm (overlappende strook), verticale overlapping: ca. 20 cm
- Alle overlappingen en doorstekingen moeten luchtdicht worden afgedicht met geschikt kleefband (Eurasol)
- Voor een luchtdichte bevestiging aan metselwerk wordt het membraan verlijmd met behulp van Wütop-lijm voor dakfolie en indien nodig vastgezet met een klemlat
- Zorg dat de folie tijdens de installatie niet beschadigd raakt
- Controleer voor het plaatsen van de binnenafwerking (bijvoorbeeld gipsplaten of houten panelen) nogmaals of de dampdoorlatende folie op de juiste manier is geplaatst. Breng wijzigingen aan als dit niet het geval is.
Installatie-instructies voor overdakspantisolatie
- Wütop DB 2 is ideaal als dampdoorlatende folie voor overdakspantisolatie
- Montage: Dezelfde procedure als voor installatie tussen spanten
- Houd rekening met het volgende: Mag maximaal 6 weken worden blootgesteld aan de weersinvloeden
Installatie-instructies voor renovatie van oude gebouwen
- Scherpe objecten (bijv. spijkers) die door de interieurpaneelbekleding in de dakspanten steken, moeten worden verwijderd om beschadiging van de dampdoorlatende folie te voorkomen
- Wütop DB 2 wordt vanaf de buitenzijde over de dakspanten gelegd, met de folie naar het interieur van de ruimte wijzend. Aanbrengen met de gladde zijde naar buiten gericht
- Alle overlappingen en doorstekingen moeten luchtdicht worden afgedicht met geschikt kleefband (Eurasol)
- Advies: Bevestig Wütop DB 2 aan de dakspanten met behulp van klemlatten
- Verlijm de aansluitingen bij de dakranden (dakrandbalken of metselwerk) met Wütop-lijm voor dakfolie. Extra mechanische bevestiging met klemlatten wordt aanbevolen
- Wütop DB 2 dampdoorlatende folie mag niet worden gebruikt om interieurs te renoveren waar de vochtigheid voortdurend hoger is dan boven 60%
- Volgens DIN 4108 deel 3 moeten constructies die niet voldoen aan de standaardconstructiemethoden worden geverifieerd met een berekening (dauwpuntberekening). Daarom moet het gebruik van Wütop DB 2 voor renovatiewerkzaamheden vooraf worden goedgekeurd door Würth Application Support
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!