Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
WÜPOFAST spaanplaatschroeven, voldraad met verzonken kop assortiment
WÜPOFAST spaanplaatschroeven, voldraad met verzonken kop assortiment - 1
WÜPOFAST spaanplaatschroeven, voldraad met verzonken kop assortiment - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜPOFAST spaanplaatschroeven, voldraad met verzonken kop assortiment

2100-delig in systeemkoffer 4.4.1 Wüpofast spaanplaatschroeven met verzonken kop, PZ, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
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
Assortiment met 2100 stuks


  • 250 spaanplaatschroeven 3 x 20 / 3 x 25 mm

  • 200 spaanplaatschroeven 3 x 30 mm

  • 250 spaanplaatschroeven 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm

  • 125 spaanplaatschroeven 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm

  • 100 spaanplaatschroeven 3,5 x 35 mm

  • 75 spaanplaatschroeven 3,5 x 40 mm

  • 100 spaanplaatschroeven 4 x 30 / 4 x 35 mm

  • 75 spaanplaatschroeven 4 x 40 mm

  • 50 spaanplaatschroeven 4 x 45 / 4 x 50 mm

  • 50 spaanplaatschroeven 5 x 50 / 5 x 60 mm