Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜPOFAST spaanplaatschroeven, voldraad met verzonken kop assortiment
2100-delig in systeemkoffer 4.4.1 Wüpofast spaanplaatschroeven met verzonken kop, PZ, staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 2100 stuks
- 250 spaanplaatschroeven 3 x 20 / 3 x 25 mm
- 200 spaanplaatschroeven 3 x 30 mm
- 250 spaanplaatschroeven 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm
- 125 spaanplaatschroeven 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm
- 100 spaanplaatschroeven 3,5 x 35 mm
- 75 spaanplaatschroeven 3,5 x 40 mm
- 100 spaanplaatschroeven 4 x 30 / 4 x 35 mm
- 75 spaanplaatschroeven 4 x 40 mm
- 50 spaanplaatschroeven 4 x 45 / 4 x 50 mm
- 50 spaanplaatschroeven 5 x 50 / 5 x 60 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!