Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw
Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad, verzonken kop, PZ-aandrijving.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pozidriv kop
Kunststof glijcoating
Gemakkelijk indraaien door scherpe draadgangen met coating die het glijden bevorderen.
Buighoek
Hoe groter de buighoek, des te elastischer de schroef - afbreken is daardoor vrijwel uitgesloten.
Breukdraaimoment
Door kwaliteitsbewaking van het geharde staal een zeer betrouwbaar product voor de gebruiker.
Indraaimoment
Is afhankelijk van de kunststof glijcoating en de zuivere draad alsmede draadflanken - daardoor is gemakkelijk en snel vastschroeven mogelijk (gebruikersvriendelijk).
25°-punt
Exact te plaatsen op harde oppervlakken zoals gecoate en watervaste spaanplaat en alle houtsoorten, houten materialen en MDF.
Niet voor buitengebruik
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!