Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜPOFAST® spaanplaatschroef, verzonken kop, assortiment 1925 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), met kopgatboring en afdekkappen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met 1925 stuks
- 200 spaanplaatschroeven 4,5 x 25 mm
- 150 spaanplaatschroeven 4,5 x 30 mm
- 100 spaanplaatschroeven 4,5 x 35 / 4,5 x 40 / 4,5 x 45 mm
- 75 spaanplaatschroeven 4,5 x 50 mm
- 400 afdekkappen, wit
- 200 afdekkappen, bruin
- 200 afdekkappen, donkerbruin
- 200 afdekkappen, lichtbruin
- 200 afdekkappen, zwart
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!