Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef
WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef - 1
WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef - 2
WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef

WÜTOX – houtschroef

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Fijne schroefdraad bij diameter 3,0-6,0 mm/l ≤ 35 mm


  • Netjes inschroeven

  • Meer schroefdraden kort op elkaar


Grove schroefdraad bij diameter 3,0-6,0 mm/l ≥ 40 mm


  • Voorkomt te strak aandraaien in zachte houtmaterialen

  • Sneller schroeven dan met fijne schroefdraad, tijdsbesparing tot wel 20%

  • De speciale kunststof glijcoating vermindert ook het indraaimoment


Schroefpunt


  • Scherpe punt met extra freesribben

  • Nauwkeurig en veilig, ook in planken van gelamineerd hout

  • Minimale splijtkrachten dankzij de extra freesribben, met name bij vastschroeven in randen


Gladde verzonken kop


  • Geschikt voor hout en metaalbeslag


Freeskop vanaf dia. ≥ 5 mm/l ≥ 50 mm


  • Voor netjes verzinken in hout

  • Geschikt voor hout en metaalbeslag


TX-aandrijving


  • Geen tuimelen, optimale centrering en langere levensduur.

  • Slechts één bit (TX 20) nodig voor diameters van 3,5 mm tot 5 mm


Oppervlak


  • Verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Hogere laagdikte vanaf dia. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)

  • Chroom(VI)-vrij


Verpakking


  • Nieuwe rood-wit-rode Orsy-rek compatibele verpakking

  • Voor eenvoudiger uitnemen van schroeven, te openen aan de voor- en zijkant


Bewijs van betrouwbaarheid


  • Bouwproduct met CE-markering

  • Statische waarden conform EN 14592, met prestatieverklaring

  • Gecontroleerde kwaliteit, geschikt voor statisch ontwerp

  • W-markering op de schroefkop, voor eenvoudigere identificatie
Opmerking

Schroeven zijn niet geschikt voor toepassingen die rechtstreeks worden blootgesteld aan weersinvloeden, of toepassingen in vochtige ruimten of in een atmosfeer die chloorgas bevat.Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen.

Bouwproduct in overeenstemming met CE - EN 14592 LE.