Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
WÜTOX verzonken kop deeldraad TX Houtschroef
WÜTOX – houtschroef
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Grove draad
- Minder doldraaien van de schroef in sommige houtmaterialen
- Snellere schroefmontage dan met enkelgangs schroefdraad; tijdbesparing tot 20%
- De speciale kunststof glijcoating minimaliseert tevens het indraaimoment
Schroefpunt
- Scherpe punt met extra freesribben
- Nauwkeurig en veilig contact, ook voor houtlaminaatpanelen
- Minimale splijtkrachten dankzij de extra freesribben, met name bij vastschroeven in randen
Freeskop
- Voor zuivere verzinking in hout
- Geschikt voor hout en metaalbeslag
Schachtfrees
- De schachtfrees of het wrijvingsgedeelte laat de schacht vrijkomen en zorgt voor een lager indraaimoment, waardoor de schroefmontage sneller en energie-efficiënter verloopt
- Schachtfrees bij diameter 5 mm/L ≥ 70 mm
- Beschermt het inschroefgereedschap en verlengt de levensduur van de accu
TX-aandrijving
- Geen kantelen, optimale centrering en langere levensduur
- Van 3,5 mm tot 5 mm diameter, slechts één bit (TX 20) vereist
Oppervlak
- Verzinkt, blauw gepassiveerd
- Grotere laagdikte vanaf 4 x20 mm, min. 8 μm (A3K)
- Chroom VI-vrij
Verpakking
- Nieuwe rood-wit-rode met Orsy-planken compatibele verpakking
- Kan worden geopend vanaf voorkant en zijkant voor eenvoudiger pakken van schroeven
Bewijs van betrouwbaarheid
- Bouwproduct met CE-markering
- Statische waarden conform EN 14592 met prestatieverklaring
- Geverifieerde kwaliteit, statisch berekenbaar
- W-markering op de schroefkop voor eenvoudigere identificatie
Schroeven zijn niet geschikt voor toepassingen die rechtstreeks worden blootgesteld aan weersinvloeden of toepassingen in vochtige ruimten of in een atmosfeer die chloorgas bevat. Bij gebruik in kunststofpluggen kan dit leiden tot een vermindering in de belastbaarheid.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!