Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0
Spaanplaatschroef Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Spaanplaatschroef Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Spaanplaatschroef Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Spaanplaatschroef Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Spaanplaatschroef Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Spaanplaatschroef Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Spaanplaatschroef Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Spaanplaatschroef Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0

Verzinkt staal, volledige schroefdraad, verzonken kopschroef, PZ

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven


Fijne schroefdraad diameter 3,0-6,0 mm/l ≤ 35 mm


  • Netjes inschroeven

  • Meer schroefdraden kort op elkaar


Grove schroefdraad, diameter 3,0-6,0 mm/l ≥ 40 mm


  • Voorkomt te strak aandraaien in zachte houtmaterialen

  • Sneller schroeven dan met fijne schroefdraad, tijdsbesparing tot wel 20%

  • De speciale kunststof glijcoating vermindert ook het indraaimoment


Schroefpunt


  • Scherpe punt met extra freesribben

  • Nauwkeurig en veilig, ook in planken van gelamineerd hout

  • Minimale splijtkrachten dankzij de extra freesribben, met name bij vastschroeven in randen


Gladde verzonken kop


  • Geschikt voor hout en metaalbeslag


Freeskop met dia. ≥ 5 mm/l ≥ 50 mm


  • Voor netjes verzinken in hout

  • Geschikt voor hout en metaalbeslag


Oppervlak


  • Verzinkt, blauw gepassiveerd

  • Hogere laagdikte, vanaf dia. 4 x 20 mm, min. 8 µm (A3K)

  • Chroom(VI)-vrij


Verpakking


  • Nieuwe rood-wit-rode Orsy-rek compatibele verpakking

  • Voor eenvoudiger uitnemen van schroeven, te openen aan de voor- en zijkant


Bewijs van betrouwbaarheid


  • Bouwproduct met CE-markering

  • Statische waarden conform EN 14592, met prestatieverklaring

  • Gecontroleerde kwaliteit, geschikt voor statisch ontwerp

  • W-markering op de schroefkop, voor eenvoudigere identificatie


PZ-aandrijving


  • Een populaire aandrijving op de markt

  • Goede positionering