Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Spaanplaatschroef  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0

Verzinkt staal, deeldraad verzonken kop PZ-aandrijving

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

De schroef die zich vastbijt



Zelfverzinkende freeskop


  • Twee handelingen in één: inschroeven en verzinken

  • Geschikt voor hout en beslag

  • Voorkomt dat oppervlakken scheuren, splijten of afschilferen

  • Zelfs schroeven in beslag zonder de coating te beschadigen


Freesschacht (vanaf maat 5 x 70 mm)


  • 40% minder wrijving bij het inschroeven

  • Minder belasting van elektrisch gereedschap (langere levensduur)


Normale draad/grove draad


  • Normale spoed op kleine schroeven, voor een betere afdichting in spaanplaat

  • Grove schroefdraad voor snel schroeven


Freesschacht met ruimer


  • Minder kracht vereist bij het inschroeven dankzij minder wrijving

  • Minder scheurvorming


Naaldpunt


  • Biedt optimale grip zonder te slippen

  • Doorlopende schroefdraad

  • Beschadigt het oppervlak niet


PZ-aandrijving


  • Een populaire aandrijving op de markt

  • Goede inzet/centrering

  • Goede grip

  • Verbeterde precisie van de aandrijving