Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelftappende schroef, cilinderkop
Kopvorm volgens ISO 4762, roestvast staal, A2 blank
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zelftappende schroeven zijn schroeven die hun eigen draad vormen. Deze schroeven vormen hun eigen binnendraad wanneer deze in voorbereide openingen worden geschroefd
- Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975
Zelftappende schroeven van roestvast staal zijn minder sterk dan zelftappende schroeven van gehard staal. Dit betekent dat deze schroeven niet geschikt zijn voor het vormen van binnendraad in plaatwerk. Deze schroeven worden daarom uitsluitend in zachte materialen (bijvoorbeeld aluminium) gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!