Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Systeemkoffer WIT-REBAR

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Systeemkoffer WIT-REBAR

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Inhoud koffer – boren:


• Boorhulp
• Steek/ringsteeksleutel maat 17

Accessoires voor boorgatreiniging:


• Persluchtslang (voorgemonteerd) voor stangdiameters van 8 - 20 mm
• Persluchtslang (voorgemonteerd) voor diameters van 25 en 28 mm
• Persluchtmondstukken, dias. 10 mm, 14 mm, 17 mm, 27 mm
• Handschuifventiel (voorgemonteerd)
• Reinigingsborstels, diam. 13 mm, 15.5 mm, 17.5 mm, 19.5 mm, 22 mm, 27 mm, 34 mm, 37 mm
• Borstelmal
• Verlengstuk reinigingsborstel
• SDS plus machineopname

Injectieaccessoires:


• Handpistooll
• Mengbuis
• Injectieadapter, diam. 11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 24 mm, 31 mm, 34 mm
• Beugelzaag

Andere:


• Montageprotocol
• Montage-instructies
• Kleefband
• Veiligheidsbril
• Rolbandmaat
• Thermometer
• Fijnstofmasker