Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische stofzuiger met dubbele motor WH 2400.60
Machine met sterke zuigkracht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stofzuiger met dubbele motor en accessoirehouder
- Koude motoren, 2-traps met versterkte wikkelingen en keramisch verdeelstuk voor een maximale levensduur
- Niet-afgevende wielen
- Aanzuigslang van 5 m met een bereik van 10 m
- DN 40 accessoireset
Voorbereiding van nieuwe en tweedehands voertuigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!