Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Elektrische zuigwagen voor plaatwerk WH 1200.32
De wagen is uitgerust met een automatisch activeerbaar zuigsysteem dat kan worden bediend met een elektrische en/of perslucht-schuurmachine
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektropneumatische afstandsbediening en tijdvertraging
- De stofzuiger wordt automatisch geactiveerd wanneer een schuurmachine start en schakelt enkele seconden nadat de schuurmachine is gestopt uit
Beschermend nylonfilter, wasbaar in de wasmachine
- Voorkomt filterverstopping door fijn schuurstof
Niet-afgevende coaxiale slang van 5 m
- Zeer goede wendbaarheid
- Laat geen sporen achter op het plaatwerk
- Goede werkradius
Wagen van polypropyleen met hoge dichtheid
- Max. belastbaarheid 70 kg
Wagen uitgerust met 2 laden en verschillende platforms
- Kan worden gebruikt voor het opslaan van schuurgereedschap en accessoires (schuurmachine, schuurmiddelen, schuursponsjes, enz.)
Uitgerust met een stang en haken
- Kan worden gebruikt voor het ophangen van de slang
Niet-afgevende, stille, richtingsgevoelige wielen Ø 125 mm
- Uitstekende mobiliteit
Auto- en vrachtwagengarages
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!