Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Kunststof kozijnplug W-UR F 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof kozijnplug W-UR F 8

Met M6-stokschroef, galvanisch verzinkt staal. Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen: Beton, volle en holle steen en gasbeton.
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
Universele kozijnplug (beton, metselwerk met holle en volle steen, gasbeton)



Doorsteekmontage



Onmiddellijk belastbaar — geen wachttijd



Vrijwel geen beweging van de plughuls


  • Laag indraaimoment van de plug/schroef

  • “Lichte” spreiding van de plug


2 plaatsingsdieptes (hnom = 50 + 70 mm)



Hoge belastbaarheid


Uitzetting in vier richtingen



Verbeterde belastingoverdracht


Gelijkmatige, continue lastverdeling over het volledige spreidingsgebied



De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding van de plug tijdens de installatie



Lage werkbelasting


Voorgemonteerde plughuls met speciale schroef



Bespaart een extra U-ring en voorkomt contactcorrosie



Verbeterde belastingoverdracht in massieve en holle bouwmaterialen



Verankering door wrijvingsborging tussen plughuls en verankeringsondergrond

Opmerking
  • Boor geperforeerde en holle blokken met een roterende boor (zonder slagmechanisme)

  • Voor verankering in volle steen en massieve kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van trekproeven vanwege verschillen in steenproductie.

  • Boorstof moet uit het boorgat worden verwijderd

W-UR 8, W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Algemene bouwvergunning Z-21.2-1838


W-UR 8 en W-UR F 8 (galvanisch verzinkt staal, roestvast staal): Europese technische goedkeuring ETA-08/0190


Plughuls gemaakt van hoogwaardige polyamide


Brandwerendheid W-UR 8: Beton: Trek- en afschuifbelasting, R30, R60, R90, R120 (in overeenstemming met Technisch rapport TR 020) Metselwerktreklast: F30 (massieve kalkzandsteen, volle steen, holle kalkzandsteen) Afschuifbelasting: F30, F60, F90, F120 (holle bouwsteen, holle kalkzandsteen, volle steen, gasbeton)