Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steigerplugsysteem W-UR 14 SymCon® GS
Steiger-oogbout W-GS 10 SymCon en kunststof kozijnplug W-UR 14
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Universele kozijnplug (beton, metselwerk met holle en massieve steen)
- SymCon-schroef: De afmetingen van de schroef zorgen voor veilige spreidingseigenschappen
- SymCon-schroef: Het inschroeven van de SymCon-schroef zorgt voor optimale compressie van de kunststof plug (vrijwel geen ondersnijding), waardoor de belastingoverdracht wordt verbeterd
- Meer dan 19 geteste verankeringsondergronden
- Elke schroef is gemarkeerd met een batchnummer — voor meer veiligheid
- Plug gemaakt van hoogwaardige polyamide
Niet goedgekeurd, aangezien schroef en plug niet worden verpakt en geleverd als één bevestigingseenheid (bijv. plug + schroef in één pakket).
Artikel bevat 25 x kozijnplug W-UR 14 en 25 x draadoogbout W-GS 10 SymCon.
Nuttige informatie:
De gebruiker dient een trekproef uit te voeren op elke gebruiksplaats, conform de Duitse veiligheidsregelgeving BGI/GUV-I 663, artikel 4.6.3
Bij verankering in massieve steen en massieve kalkzandsteen adviseren wij het uitvoeren van een trekproef vanwege de verschillen in steenproductie
W-UR 14 SymCon GS: DGUV-testcertificaat BAU 12213-DGUV verstrekt door de Duitse beroepsorganisatie voor het bouwwezen (BG BAU)
< 2 jaar
W-UR, W-UR F kan worden verankerd in de volgende verankeringsondergronden: Standaardbeton, gemetselde muren (massieve steen, massieve kalkzandsteen, verticaal geperforeerde steen, geperforeerde kalkzandsteen, holle lichtgewicht betonblokken, massieve stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton, betonstenen)
Geschikt voor bevestiging van gevelsteigers, platforms, steigersystemen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!