Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalvormige inzetstukken W.TEC® INSERT COIL M5-M12 volgens DIN 8140
Met een kleinere buitendiameter voor een betere installatie. Voor het produceren van een duurzame, heavy-duty binnenschroefdraad. Met vrij lopende, nauwkeurige schroefdraad. RVS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Perfecte combinatie van ruimtebesparende en slijtvaste schroefdraad en schroefdraadreparatie in systeemkoffer 4.4.1
- In metalen materialen van lage sterkte
- In kunststoffen
Optimale krachtoverbrenging
Flexibiliteit van de draadinzetten compenseert steek- en hoekfouten
Draadinzet zit stevig vast
Minimaal wrijvingskoppel van de schroefdraad en minimale torsiespanning
Verhoogde corrosiebestendigheid
Minimalisering van ruimte en gewicht
Kleiner aantal vereiste aansluitpunten en/of kleinere afmetingen om te schroeven
Minimale kosten
Door de schroefdraad te versterken, waardoor de reparatiekosten effectief worden geminimaliseerd
De tolerantiepositie van de ISO-schroefdraad komt overeen met 6H na installatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!