Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vulring WIT-SHB
Vulring WIT-SHB - 1
Vulring WIT-SHB - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vulring WIT-SHB

Voor het vullen van de ringopening voor mechanische en chemische ankers

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen
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
Voor de daaropvolgende opvulling van de ringopening tussen de bevestiging en de ankerstang of W-FAZ fixanker of W-BS betonschroef



Geschikte injectiemortel:


  • BETONSPECIALIST WIT-VIZ, WIT-VIZ express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • BETON-MULTI WIT-UH 300

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • WIT-PE 500
Opmerking

Merk op er bij het kiezen van het anker op dat de montagehoogte tfix met maximaal 6 mm toeneemt.

De Würth-vulring WIT-SHB is inbegrepen in de volgende goedkeuringen/beoordelingen:


  • 01.3 W-BS betonschroef: ETA-16/0043

  • 02.5 W-FAZ-fixanker: ETA-99/0011

  • 23.1 W-VIZ injectiesysteem: ETA-04/0095

  • 23.4 BETON MULTI WIT-UH 300 injectiesysteem: ETA-17/0127

  • 23.8 PURE EPOXY WIT-PE 1000 injectiesysteem: ETA-19/0542