Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vulprimer
Actieve bescherming tegen corrosie met uitstekende vuleigenschappen voor metallic oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sneldrogende vulprimer met actieve bescherming tegen corrosie voor optimale toplaagresultaten
Diversiteit aan kleurschakeringen
- Uitstekende dekking in korte tijd met minimaal verbruik
- Optimale lakopbouw van toplaag
Uitstekende hechtingseigenschappen in combinatie met afdichtingskitten op basis van PU- en MS-polymeer
Uitstekende vuleigenschappen
Gemakkelijk herstel van kleine beschadigingen en schuurplekken.
Temperatuurbestendig tot 110°C
Gemakkelijk te schuren
VOC-compatibel
- Lager oplosmiddelgehalte
- In overeenstemming met het maximale VOC-gehalte zoals gespecificeerd in de VOC-richtlijn (1999/13/EC)
Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Spotrepair, ongevallenreparatie, reparatie voertuigcarrosserie, lakwerk.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Problematische oppervlakken licht schuren. Bus goed schudden voor gebruik. Eerste spuitlaag dun opbrengen. Uitdamptijd in acht nemen. Droogtijd 20 minuten. Overschilderbaar na circa 8 tot 12 minuten met alle in de handel verkrijgbare 1-component, 2-component en op water gebaseerde toplaag-laksystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!