Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vulprimer Multi-Fill, 2-componenten

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vulprimer Multi-Fill, 2-componenten

2-component epoxy-vulprimer voor optimale toepassingsveiligheid op alle metalen, geanodiseerde oppervlakken en GFRP.
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
Optimale hechtings- en corrosiebeschermingseigenschappen op blanke platen



Uitstekende isolerende werking



Kan worden gevuld



Lange verwerkingstijd


Circa 4 dagen bij 20°C



Kan nat-op-nat worden bedekt


Geen tussentijds schuren zodra gladgemaakt tot een matte afwerking

Opmerking

Kan niet worden gebruikt over zuurhoudende primer. In combinatie met PE-plamuurspray is het van essentieel belang de droogtijden in acht te nemen. Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.