Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vulprimer Multi-Fill, 2-componenten
2-component epoxy-vulprimer voor optimale toepassingsveiligheid op alle metalen, geanodiseerde oppervlakken en GFRP.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale hechtings- en corrosiebeschermingseigenschappen op blanke platen
Uitstekende isolerende werking
Kan worden gevuld
Lange verwerkingstijd
Circa 4 dagen bij 20°C
Kan nat-op-nat worden bedekt
Geen tussentijds schuren zodra gladgemaakt tot een matte afwerking
Kan niet worden gebruikt over zuurhoudende primer. In combinatie met PE-plamuurspray is het van essentieel belang de droogtijden in acht te nemen. Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Problematische oppervlakken licht schuren. De bus vóór gebruik 2 minuten goed schudden. Drukknop (rood) uit de dop halen, de pen op de basis van de bus plaatsen en activeren door te drukken. De drukknop verwijderen en afdanken. De bus na spuiten opnieuw goed schudden. Op een afstand van 20 tot 30 cm spuiten in 2 tot 3 (70 µm) gangen. De tussenliggende uitdamptijd (10 tot 15 min.) in acht nemen. Overschilderbaar met alle commerciële toplaagsystemen.
Droogtijden
- Drogen aan de lucht: 24 uur/20 °C
- IR-drogen: 70 min./60°C
- Droging in de oven: 30 min./60°C
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!