Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FTS 63 R vrijloopdeurdranger Met geïntegreerd bedieningspaneel voor rookmelders
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De vrijloopfunctie kan worden geactiveerd door de hendelarm te vergrendelen wanneer de deur voor het eerst wordt geopend
- De arm van de deurdranger kan ook apart worden losgezet via een handschakelaar
- Handschakelaar in directe omgeving vereist
- De belangrijkste toepassingsgebieden zijn bejaardentehuizen, kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en andere publieke ruimten
De beheerder van de systemen is verplicht het systeem na de eerste installatie in bedrijf te stellen, het gedurende de eerste 12 maanden maandelijks te testen, en daarna, als er geen functionele defecten zijn, het om de 3 maanden te testen en eens per jaar een onderhoudsbeurt uit te voeren. Akademie Würth biedt hiervoor seminars aan.
Levertijd circa 10 werkdagen.
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden
De arm van de deurdranger wordt gespannen na éénmalig volledig openen en wordt met een magneet aan de deurdranger vastgehouden. De deur kan nu vrij worden gebruikt, zonder deurdrangerfunctie.
In geval van brand of stroomuitval laat het interne rookmeldsysteem de arm van de deurdranger loskomen van de magneet en wordt de deur stevig gesloten. De arm van de deurdranger kan ook apart worden losgezet via een handschakelaar.
Voor rookbescherming bij eenvleugelige deuren en brandwerende deuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!