Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vouwmasker FMH 4000 V FFP1 NR D Met ventiel
Krachtig FFP1 wegwerpmasker met uitstekend draagcomfort en een optimale pasvorm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Comfortabel om te dragen, zelfs voor gebruikers die een bril dragen dankzij de zachte materialen en speciale vorm, waarin de luchtstroom tijdens uitademing naar beneden wordt afgeblazen
- Verminderde uitademweerstand en een eenvoudigere afvoer van vocht en warmte dankzij de comfortabele uitademventiel
- De filterklasse is op het masker gemarkeerd voor een betere identificatie
- Perfecte bescherming dankzij een optimale pasvorm op het gezicht
- Betere grip dankzij de neusklem die in het filtermateriaal is gestoken
- Doorgeluste elastische hoofdband
- Kan samen met Würth-veiligheidsbril worden gebruikt voor optimale bescherming
Beschermt tegen niet-giftige en non-fibrogene deeltjes, stof en aërosolen tot 4 keer de grenswaarde, bijvoorbeeld tijdens het werken met cementstof, meelstof, sloopwerkzaamheden op metselwerk, steen en beton
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!